Beli spiral hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Spiral Air Hose (Selang Sepiral / Selang Angin)Deskripsi:INGCO Spiral Air Hose (15 M) // Selang Angin Kompresor Recoilatribut:
- Material: PU
- Length (m): 15
- Diameter (mm): 5/8
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- CHIYODA TSUSHO Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)Deskripsi:-The hose is made thinner and hose weight is 25% lighter(compared to our company's existing products).-Adopting highly elastic polyurethane material, excellent mechanical spring property and durability are realized.-Fittings are nickel plated finish, exceatribut:
- Coil Diameter: 47mm
- Color: Light Green
- Operating range: 4m
- Total Length: 675mm
- Coil Length: 275mm
- Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.atribut:
- Color: Blue
- KING TONY Pu Air Spiral Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:Super mechanical strength and excellent abrasive resistanceSuperior heat and cold resistanceOil resistanceLight weightTemperature resistance from -20˚C ~ +60˚Catribut:
- Hose ID (mm): 8
- Hose OD (mm): 12
- Male PT Fitting (inch): 1/4BSPT
- Temperature Resistance From (°C): -20 to +60
- Takagi Spiral Hose (Selang Angin / Selang Spiral)atribut:
- Applicable Hose Inner Diameter (mm): 8
- Applicable Hose Inner Diameter X Outer Diameter (mm): 7.5 to 9x13.5
- Applicable Hose Outer Diameter (mm): 12
- Color: Brown
- Content Set: Faucet nipple x 1 (model number = XGZ0242) - Water nozzle x 1 (model number = XGZ0199)
- Faucets that can be Installed: Horizontal faucet (faucet diameter 14-18), universal home faucet (faucet diameter 14-18)
- Material: Raw material resin = polypropylene, ABS resin, polyacetal; Metal material = stainless steel; Rubber material = EPDM, NBR; Hose = polyurethane (with thread)
- Working Pressure (MPa): 0.7
- CHIYODA TSUSHO Spiral Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-The hose is made thinner and hose weight is 25% lighter (compared to our company's existing products).-Adopting highly elastic polyurethane material, excellent mechanical spring property and durability are realized.atribut:
- Nozzle Opening Diameter: 3.6mm
- MaxWorking Dimension: 4m
- Coil hose: 5x7mm (inner diameterxouter diameter)
- Nozzle Length: 90mm
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa
- CHIYODA Hose Air Spiral Tough Coil (Selang Angin Spiral / Recoil)Deskripsi:●Spiral for spatter-resistant environmentsatribut:
- Coil Diameter (mm): 42
- Coil Length (mm): 650
- Color: Yellow
- Fluid Temperature (°C): -5~60
- Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm): 5x8
- Hose Installation Port: R1/4*G1/4
- Inner Diameter (mm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5 to +60
- Outer Diameter (mm): 8
- Total Length (mm): 1050
- Usage Range (m): 3.6
- Using Fluid: Compressed Air
- Working Pressure (MPa): Compressed Air 0.8
- Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)Deskripsi:The hose is widely used for drawing and conveying water, oil and powder in factories, agriculture, engineering, food industries and sanitation linesCharacteristics- Hose with steel wire screwing inlaid in the hose- Light- Transparent- Small bending radius- Adaptable to hard weather conditions and minus pressureatribut:
- Working Temperature (°C): -5 to 65
- TRUSCO Spiral Air Hose with Coupling (Selang Spiral)atribut:
- Coil Diameter (mm): 42
- Color: Yellow
- Connecting Joint: 1/4 Coupling
- Finishing Material: Main Body: Polyurethane
- Fluid Temperature (°C): -5 to 60 (to be freeze free)
- Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm): 5x8
- Working Pressure (MPa): 0.8
- Meiji Hose Air Recoil Spiral Set (Selang Angin Spiral / Recoil)atribut:
- Material: Body:Nylon tube, Nylon 12, Metal fittings (1/4PT male and female):Brass (BC)
- Coil Diameter (mm): 90.2
- Color: Orange
- Used Fluid: Air
- Fluid Temperature: -5 to 60degrees
- Usage Pressure: 0.8MPa
- Connecting Fittings: 1/4PT female thread nut, 1/4PT male thread screw included.
- Specification: Metal fittings male and female are fixed, 1/4PT (BC) included.
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- CHIYODA TSUSHO Hose Polyurethane Spiral Air Tube (Selang Spiral / Selang Angin)Deskripsi:-With coiled tubes, most suitable for extendable pipes and effective for the pipe in narrow spaces.-Uses TE tube which is excellent in water resistance.atribut:
- Color: Black
- CHIYODA TSUSHO Hose Air Recoil Spiral Line (Selang Angin Spiral / Recoil)Deskripsi:-The coil diameter is 30% smaller than the conventional TPS, and difficult to entangle even during multiple usage.-Easy to pull out horizontally.-Excellent in flexibility.-Metal fittings are the standard equipment on both ends.atribut:
- Coil Diameter: 30mm
- Color: Yellow
- TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)Deskripsi:Nipple at the connection part is not included.atribut:
- Body Material: Polyurethane Resin
- Dimension D (mm): 100
- Dimensions b (mm): 500
- Dimensions e (mm): 42
- Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5 x 8
- Maximum Temperature Range (°C): -5 to +60deg C
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa
- IWARA Hose Spiral (Selang Spiral)atribut:
- Material: High Quality Material, PVC, steel knitted, screw strength, with soft hose
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
Daftar Harga spiral hose Terbaru October 2026
| INGCO Spiral Air Hose (Selang Sepiral / Selang Angin) | Rp189.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin) | Rp109.900 |
| CEJN Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil) | Rp109.900 |
| CHIYODA TSUSHO Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil) | Rp299.900 |
| Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap) | Rp26.900 |
| TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil) | Rp63.900 |
| KING TONY Pu Air Spiral Hose (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp579.900 |
| Takagi Spiral Hose (Selang Angin / Selang Spiral) | Rp939.900 |
| CHIYODA TSUSHO Spiral Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor) | Rp999.900 |
| CHIYODA Hose Air Spiral Tough Coil (Selang Angin Spiral / Recoil) | Rp949.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rrP106806999-2.jpg)
/6nP103642239-3.jpg)
/0mP102045022-2.jpg)
/P102763289-2.jpg)
/gcP105605588-1.jpg)
/2qP111181098-1.jpg)
/1xP107001069-1.jpg)
/d7P111795475-1.jpg)
/P102694077-3.jpg)
/92P111686326-1.jpg)
/93P107794327-1.jpg)
/jxP105423717-1.jpg)
/P102028292-1.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/P102743230-2.jpg)
/P102763225-2.jpg)
/jyP106238718-1.jpg)
/P101000462-1.jpg)
/awP108034392-2.jpg)
/2rP101001099-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)